Somogyi Elektronic - Hosszabbító 20m dobos fém tartóval GT04953 - HJR 3-20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érkeresztmetszet - 1 mm2
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4
Erek száma - 3
Kábelhossz - 20 m
Automatikus kábelcsévélés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998312735374
Sonepar cikkszám
GT04953
Gyártói cikkszám
HJR 3-20
Gyártói típuskód
HJR 3-20
Érkeresztmetszet:
1 mm2
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
4
Erek száma:
3
Kábelhossz:
20 m
Automatikus kábelcsévélés:
Igen
Hővédelemmel:
Igen
Hordozókerettel:
Igen
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Dobos hosszabbító ; Hosszabbító 20m dobos fém tartóval