Somogyi Elektronic - Hosszabbító 20m öntött dugaljas fehér H05VV-F 3x1,5 IP20 SN139734 - NV 2-20/WH/1,5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 20 m
Köpeny anyaga - PVC
Köpeny színe - fehér
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
1. csatlakozó - Biztonsági dugó CEE 7/4 (F típus)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5999084951962
Sonepar cikkszám
SN139734
Gyártói cikkszám
NV 2-20/WH/1,5
Gyártói típuskód
NV 2-20/WH/1,5
Hosszúság:
20 m
Köpeny anyaga:
PVC
Köpeny színe:
fehér
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
1. csatlakozó:
Biztonsági dugó CEE 7/4 (F típus)
Erek száma:
3
2. csatlakozó:
3-pólusú aljzat (AU)
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
250-250 V
Spirálvezeték:
Nem
Zsinóros kapcsolóval:
Nem
Frekvencia:
50-60 Hz
Olajálló EN 60811-404 szerint:
Nem
Tűzveszélyességi osztály EN 13501-6 szerint:
nélkül
Füstképződési osztály EN 13501-6 szerint:
nélkül
Lecsepegési osztály EN 13501-6 szerint:
nélkül
Savképződési osztály EN 13501-6 szerint:
nélkül