Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Hosszabbító 27+3m dobos fém tartóval GT11669 - HJR 24-30

MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Hosszabbító 27+3m dobos fém tartóval GT11669

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érkeresztmetszet - 1 mm2

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4

  • Erek száma - 3

  • Kábelhossz - 30 m

  • Automatikus kábelcsévélés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998312743775

Sonepar cikkszám

GT11669

Gyártói cikkszám

HJR 24-30

Gyártói típuskód

HJR 24-30

Érkeresztmetszet:

1 mm2

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

4

Erek száma:

3

Kábelhossz:

30 m

Automatikus kábelcsévélés:

Igen

Hővédelemmel:

Igen

Hordozókerettel:

Igen

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Dobos hosszabbító ; Hosszabbító 27+3m dobos fém tartóval