Somogyi Elektronic - Hosszabbító 2m 10-es kapcsolós fehér GT93925 - PNV 10K/WH
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998312776285
Sonepar cikkszám
GT93925
Gyártói cikkszám
PNV 10K/WH
Gyártói típuskód
PNV 10K/WH
Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Szünetmentes tápegység 2kVA/18perc 1/1fázis