Somogyi Elektronic - Hosszabbító 30m dobos fém tartóval kültéri gumi IP44 GT08983 - HJR 10-30
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érkeresztmetszet - 1.5 mm2
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4
Kábel felszereltség - H07RN-F
Ház anyaga - műanyag
CEE dugaszoló aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT08983
Gyártói cikkszám
HJR 10-30
Gyártói típuskód
HJR 10-30
Érkeresztmetszet:
1.5 mm2
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
4
Kábel felszereltség:
H07RN-F
Ház anyaga:
műanyag
CEE dugaszoló aljzatok száma:
0
Erek száma:
3
Kábelhossz:
30 m
Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):
0
Automatikus kábelcsévélés:
Igen
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Hővédelemmel:
Igen
Hordozókerettel:
Igen
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Védettség:
IP44
Helyzetrögzítéssel:
Igen
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Hálózati csatlakozó típusa:
Dugó CEE 7/4 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):
0
Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:
0
Dugaszoló aljzatok száma P17 típusú (olasz):
0
Szín:
fekete
Sugaszoló aljzatok száma olasz sazbvány TYP 30:
0