Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Hosszabbító 30m önt. dugaljas H07RN-F 3x1,5 IP44 GT63048 - NV 7-30/GY

MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Hosszabbító 30m önt. dugaljas H07RN-F 3x1,5 IP44 GT63048

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 30 m

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Köpeny színe - fekete

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • 1. csatlakozó - Biztonsági dugó CEE 7/4 (F típus)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5998312773949

Sonepar cikkszám

GT63048

Gyártói cikkszám

NV 7-30/GY

Gyártói típuskód

NV 7-30/GY

Hosszúság:

30 m

Köpeny anyaga:

PVC

Köpeny színe:

fekete

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

1. csatlakozó:

Biztonsági dugó CEE 7/4 (F típus)

Erek száma:

3

2. csatlakozó:

egyéb

Védettség:

IP44

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

250-250 V

Spirálvezeték:

Nem

Zsinóros kapcsolóval:

Nem

Frekvencia:

50-50 Hz

Olajálló EN 60811-404 szerint:

Nem

Tűzveszélyességi osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Füstképződési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Lecsepegési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Savképződési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 240mm2 d =12mm réz sziglen szemes