Somogyi Elektronic - Hosszabbító lengő 5m fehér, 3x1,5 mm2 IP20 SY006089 - NV 2-5/WH/1,5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 5 m
Köpeny anyaga - PVC
Köpeny színe - fehér
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
1. csatlakozó - Biztonsági dugó CEE 7/4 (F típus)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY006089
Gyártói cikkszám
NV 2-5/WH/1,5
Gyártói típuskód
NV 2-5/WH/1,5
Hosszúság:
5 m
Köpeny anyaga:
PVC
Köpeny színe:
fehér
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
1. csatlakozó:
Biztonsági dugó CEE 7/4 (F típus)
Erek száma:
3
2. csatlakozó:
egyéb
Védettség:
IP20
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség:
250-250 V
Spirálvezeték:
Nem
Zsinóros kapcsolóval:
Nem
Frekvencia:
50-50 Hz
Olajálló EN 60811-404 szerint:
Nem
Tűzveszélyességi osztály EN 13501-6 szerint:
nélkül
Füstképződési osztály EN 13501-6 szerint:
nélkül
Lecsepegési osztály EN 13501-6 szerint:
nélkül
Savképződési osztály EN 13501-6 szerint:
nélkül