Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Kapcsolóóra mechanikus IP20 GT56950 - TG 3

MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Kapcsolóóra mechanikus IP20 GT56950

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 24 h program - Igen

  • Heti program - Nem

  • Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított) - Nem

  • Tápfeszültség - 250-250 V

  • Szerelési mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5998312735923

Sonepar cikkszám

GT56950

Gyártói cikkszám

TG 3

Gyártói típuskód

TG 3

24 h program:

Igen

Heti program:

Nem

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Nem

Tápfeszültség:

250-250 V

Szerelési mód:

egyéb

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Tápfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Éves program:

Nem

Legrövidebb kapcsolási idő csatorna 1:

15 min

Kézi irányítás:

Igen

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

3500 W

Védettség:

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; Somogyi Elektronic ; Kapcsolóóra mechanikus