Somogyi Elektronic - Kerti reflektor napelemes 3db-os szett GT90663 - MX 735/3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT90663
Gyártói cikkszám
MX 735/3
Gyártói típuskód
MX 735/3
Ez az Acti9 iOF segédérintkező egy nyitó/záró és zárlatjelző érintkező. Az iC60, iC40, iCV40, iID, iID40, iDPN Vigi, iSW-NA, iC60 és iID kettős bekötésű készülékekhez. A 2 érintkező 1 NO + 1NC képes jelezni a kapcsolódó jelzési adatait az Acti 9 Smartlinknek. A jelzés tartalmazza még: az elektromos hibát, a kioldó segédprogram működtetését, a kapcsolódó eszközinformációk nyitott vagy zárt helyzetét a programozható logikai vezérlőhöz. Kompatibilis a fésűs gyűjtősínnel. A pozíció és a kioldás távkijelzése a kapcsolódó eszköz hibája esetén. Az Ue névleges üzemi feszültség 24-415 V~ vagy 24-130 V=. Az üzemi frekvencia 50 Hz vagy 60 Hz. Az Ie névleges üzemi áramerőssége 6 A 24 V egyenáram alatt, 2 A 48 V egyenáram alatt, 1,5 A 60 V egyenáram alatt, 1 A 130 V egyenáram alatt. Az Ie névleges üzemi áramerőssége 6 A, 24 V váltóáram és 240 V váltóáram között, 3 A, 415 V váltóáram alatt. Az Ui névleges szigetelési feszültség 400 V~. A szélessége 9 mm-es léptékben 1. A termék színe fehér (RAL9003). A méret (szélesség) 9 mm x (magasság) 86 mm x (mélység) 73 mm. A termék tömege 32 g. A védettség a csatlakozásoknál IP20, a szekrényekben pedig IP40. Az üzemi hőmérséklet -35°C és +70°C között van. Tárolási hőmérséklet -40°C és +85°C között van. A termék megfelel az EN/IEC 60947-5-1 szabványnak.