Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - KN 6 2x0,08mm2 lapos árnyékolt Elektronikai vezérlőkábel G69390 - KN 6

MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - KN 6 2x0,08mm2 lapos árnyékolt Elektronikai vezérlőkábel G69390

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 2

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.08 mm2

  • Köpeny színe - fekete

  • Vezetékátmérő - 2.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998312702895

Sonepar cikkszám

G69390

Gyártói cikkszám

KN 6

Gyártói típuskód

KN 6

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

2

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.08 mm2

Köpeny színe:

fekete

Vezetékátmérő:

2.8 mm

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; KN 6 2x0,08mm2 lapos árnyékolt Elektronikai vezérlőkábel