Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Koax szerelt csatlakozó kábel 1,5m fehér G41556 - RF 1

MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Koax szerelt csatlakozó kábel 1,5m fehér G41556

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 1.5 m

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb

  • Kábeltípus - egyéb

  • Impedancia - 0 Ohm

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5998312703373

Sonepar cikkszám

G41556

Gyártói cikkszám

RF 1

Gyártói típuskód

RF 1

Hosszúság:

1.5 m

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

egyéb

Kábeltípus:

egyéb

Impedancia:

0 Ohm

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

egyéb

Szín:

fehér

1. csatlakozó kivitele:

csatlakozó dugó

2. csatlakozó kivitele:

csatlakozó hüvely

Árnyékolás:

duplán árnyékolt

Adat- és telekommunikáció ; Konfekcionált koaxiális kábel ; Koax szerelt csatlakozó kábel 1,5m fehér