Somogyi Elektronic - Koax szerelt csatlakozó kábel 3m fehér G41557 - RF 3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltípus - egyéb
Hosszúság - 3 m
Impedancia - 0 Ohm
Szín - fehér
1. csatlakozó kivitele - csatlakozó dugó
Csomagolás és feltételek
3 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998312703397
Sonepar cikkszám
G41557
Gyártói cikkszám
RF 3
Gyártói típuskód
RF3
Kábeltípus:
egyéb
Hosszúság:
3 m
Impedancia:
0 Ohm
Szín:
fehér
1. csatlakozó kivitele:
csatlakozó dugó
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
egyéb
2. csatlakozó kivitele:
csatlakozó hüvely
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
egyéb
Árnyékolás:
duplán árnyékolt
Adat- és telekommunikáció ; Konfekcionált koaxiális kábel ; Koax szerelt csatlakozó kábel 3m fehér