Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Kompfcső E14 9W/ 2700K CSAVART 6000h GT43501 - KFS 9/14

MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Kompfcső E14  9W/ 2700K CSAVART 6000h GT43501

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 9 W

  • Fényáram - 400 lm

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átmérő - 33 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT43501

Gyártói cikkszám

KFS 9/14

Gyártói típuskód

KFS 9/14

Fényforrás teljesítménye:

9 W

Fényáram:

400 lm

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

2700 K

Átmérő:

33 mm

Teljes hossz:

105 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E14 9W/ 2700K CSAVART 6000h