Somogyi Elektronic - Mozgásérzékelő HS60 riasztókészülékhez GT35031 - HS 64
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rögzítési tartomány - 120 °
Szerelési mód - falon kívüli
Jelentés módja - egyéb
Magasság - 141 mm
Szélesség - 81 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998312756898
Sonepar cikkszám
GT35031
Gyártói cikkszám
HS 64
Gyártói típuskód
HS 64
Rögzítési tartomány:
120 °
Szerelési mód:
falon kívüli
Jelentés módja:
egyéb
Magasság:
141 mm
Szélesség:
81 mm
Mélység:
50 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztótábla-burkolat ; Műa tokozott takarólemez 4-es méretű szekr. szürke