Somogyi Elektronic - Multiméter digitális SMA 92 SN006980 - SMA 92
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Jelzés/kijelző - digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC - 600 V
Max. árammérési-tartomány AC - 10 A
Max. árammérési-tartomány DC - 10 A
Max. feszültségmérési-tartomány DC - 600 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5999084918132
Sonepar cikkszám
SN006980
Gyártói cikkszám
SMA 92
Gyártói típuskód
SMA 92
Jelzés/kijelző:
digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC:
600 V
Max. árammérési-tartomány AC:
10 A
Max. árammérési-tartomány DC:
10 A
Max. feszültségmérési-tartomány DC:
600 V
Mérési tartomány választása:
automatikus
Hőmérsékletméréssel:
Nem
Átmenő vizsgálat:
Igen
Max. ellenállásmérési-tartomány:
20 MOhm
Kapacitásmérés:
Nem
Frekvenciamérés:
Igen
Max. frekvencia méréstartomány:
20 kHz
Átmenetvizsgálat/diódateszt:
Igen
Védettség:
IP20
Szintméréssel (dB):
Nem
Max. feszültség mérőkör kategória:
600 V
Maximumérték-memória:
Igen
Relatívérték-mérés:
Nem
Minimálérték-memória:
Igen
Mérési-érték tároló:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Névleges áramkör kategóriája:
CAT III