Somogyi Elektronic - Műszerventilátor 12VDC 20m3/h 80x80x25mm gcsapág GT14921 - VTP 8025-12
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 12 V
Fordulatszám - 2500 1/min
Magasság - 80 mm
Szélesség - 80 mm
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT14921
Gyártói cikkszám
VTP 8025-12
Gyártói típuskód
VTP 8025-12
Névleges feszültség:
12 V
Fordulatszám:
2500 1/min
Magasság:
80 mm
Szélesség:
80 mm
Mélység:
25 mm
Golyóscsapágyas kivitel, hosszú élettartam