Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Műszerventilátor 12VDC 27m3/h 60x60mm G60495 - VT 6025-12

MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Műszerventilátor 12VDC 27m3/h 60x60mm G60495

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Fordulatszám - 3300 1/min

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 60 mm

  • Mélység - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G60495

Gyártói cikkszám

VT 6025-12

Gyártói típuskód

VT6025-12

Névleges feszültség:

12 V

Fordulatszám:

3300 1/min

Magasság:

60 mm

Szélesség:

60 mm

Mélység:

25 mm

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Műszerventilátor ; Műszerventilátor 12VDC 27m3/h 60x60mm