Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Műszerventilátor 12VDC 9,5m3/h 40x40mm G60494 - VT 4010-12

MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Műszerventilátor 12VDC  9,5m3/h 40x40mm G60494

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Fordulatszám - 6000 1/min

  • Magasság - 40 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Mélység - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G60494

Gyártói cikkszám

VT 4010-12

Gyártói típuskód

VT4010-12

Névleges feszültség:

12 V

Fordulatszám:

6000 1/min

Magasság:

40 mm

Szélesség:

40 mm

Mélység:

10 mm

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Műszerventilátor ; Műszerventilátor 12VDC 9,5m3/h 40x40mm