Somogyi Elektronic - Oldalcsípőfogó GT06286 - HT 109
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - oldalvágó
Hosszúság - 130 mm
Szigetelt - Igen
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Fogantyú bevonata - műanyag hüvely
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998312702635
Sonepar cikkszám
GT06286
Gyártói cikkszám
HT 109
Gyártói típuskód
HT 109
Forma:
oldalvágó
Hosszúság:
130 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Fogantyú bevonata:
műanyag hüvely
Csupaszító funkcióval:
Nem
Felület:
egyéb
ESD-vizsgált:
Nem
Kéziszerszámok ; Somogyi Elektronic ; Oldalcsípőfogó