Somogyi Elektronic - Ónszippantó kézi dugattyús GT21761 - 8PK-366N-G
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pumpaház anyaga - műanyag
Csúcs anyaga - PTFE
Antisztatikus kivitelezés - Nem
Forrasztócsúcs külső átmérője - 26 mm
Hosszúság - 205 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998312739297
Sonepar cikkszám
GT21761
Gyártói cikkszám
8PK-366N-G
Gyártói típuskód
8PK-366N-G
Pumpaház anyaga:
műanyag
Csúcs anyaga:
PTFE
Antisztatikus kivitelezés:
Nem
Forrasztócsúcs külső átmérője:
26 mm
Hosszúság:
205 mm
Tömszelencék ; Tömszelence ; Rb tömszelence M40x1,5 műa 12-28mm/EExe/