Somogyi Elektronic - Ragasztórúd SMA 006-007-hez 10db/csomag GT35672 - SMA 067T
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - bézs
Átmérő - 11 mm
Súly - 11 g
Hosszúság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998312757437
Sonepar cikkszám
GT35672
Gyártói cikkszám
SMA 067T
Gyártói típuskód
SMA 067T
Szín:
bézs
Átmérő:
11 mm
Súly:
11 g
Hosszúság:
100 mm
Külső köpeny: HDPE Belső köpeny: LDPE