Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Szerelhető hálózati csatlakozókábel 2 méter egypólusú kapcsolóval Fehér SY006095 - N 2K-2/WH

MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Szerelhető hálózati csatlakozókábel 2 méter egypólusú kapcsolóval Fehér SY006095

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 2 m

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Köpeny színe - fehér

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • 1. csatlakozó - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY006095

Gyártói cikkszám

N 2K-2/WH

Gyártói típuskód

N 2K-2/WH

Hosszúság:

2 m

Köpeny anyaga:

PVC

Köpeny színe:

fehér

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

1. csatlakozó:

egyéb

Erek száma:

2

Védettség:

IP20

Névleges áram:

2 A

Névleges feszültség:

250-250 V

Spirálvezeték:

Nem

Zsinóros kapcsolóval:

Igen

Frekvencia:

50-50 Hz

Olajálló EN 60811-404 szerint:

Nem

Tűzveszélyességi osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Füstképződési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Lecsepegési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Savképződési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Szerelhető hálózati csatlakozókábel 2 méter egypólusú kapcsolóval Fehér