Somogyi Elektronic - Telefon csatlakozó 1 dugó 2 alj fehér G43589 - TS 16-2/WH
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - csatlakozó hüvely
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998312732274
Sonepar cikkszám
G43589
Gyártói cikkszám
TS 16-2/WH
Gyártói típuskód
TS16-2/WH
Kivitel:
csatlakozó hüvely
Műszaki adatok Névleges üzemi feszültség: 230 / 400 V Névleges szigetelési feszültség: 500 V Alkalmazandó elôtét-biztosító: max. 63 A gG Zárlatállóság (előtét-biztosítóval): 25 kA Villamos élettartam: 4 000 kapcsolás Mechanikai élettartam: 10 000 kapcsolás Külső hatások elleni védelem: Ütés és UV álló műanyag burkolat Csatlakozás módja: csavaros hüvelykapcsokkal Beköthetô vezeték: 2,5 ... 25 mm2 Környezeti hômérséklet: -25 °C ... +55 °C