Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Telefon krimpelő fogó 8/6/4-es dugóhoz GT07823 - TW 3-6

MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Telefon krimpelő fogó 8/6/4-es dugóhoz GT07823

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - egyenes

  • Hosszúság - 210 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Fogantyú kivitel - 2-komponens

  • Oldalvágóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5998312741634

Sonepar cikkszám

GT07823

Gyártói cikkszám

TW 3-6

Gyártói típuskód

TW 3-6

Forma:

egyenes

Hosszúság:

210 mm

Szigetelt:

Igen

Fogantyú kivitel:

2-komponens

Oldalvágóval:

Nem

Kovácsolt:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Igen

Szikramentes kivitel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Vezetékvágóval:

Nem

Anyag:

műanyag

Felület:

egyéb

Fogantyú bevonata:

egyéb

• 210 mm • ABS műanyag • 4/4 + 6/6 + 8/8 csatlakozókhoz • két különböző csupaszolási hossz (6/12 mm) • széles vágóélek • vág, csupaszol, présel