Somogyi Elektronic - Üvegcsöves 5x20mm 1,6A F gyors bizt betét G11490 - F1,6 A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 5x20 mm
Névleges áram - 1.6 A
Névleges feszültség - 250 V
Kioldási karakterisztika - gyors
Kivitel - üvegcsöves
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998312701881
Sonepar cikkszám
G11490
Gyártói cikkszám
F1,6 A
Gyártói típuskód
F1,6A 250V 5x20MM
Méret:
5x20 mm
Névleges áram:
1.6 A
Névleges feszültség:
250 V
Kioldási karakterisztika:
gyors
Kivitel:
üvegcsöves
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
egyéb
Üzemi frekvencia:
50-50 Hz
Kijelző típusa:
egyéb
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 10mm2 65A 32/35 sínre csav bek beige