Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Üvegcsöves 5x20mm 1A F gyors bizt betét G19647 - F1 A

MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Üvegcsöves 5x20mm 1A F gyors bizt betét G19647

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 5x20 mm

  • Névleges áram - 1 A

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Kioldási karakterisztika - gyors

  • Kivitel - üvegcsöves

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5998312701867

Sonepar cikkszám

G19647

Gyártói cikkszám

F1 A

Gyártói típuskód

F1A 250V 5x20MM

Méret:

5x20 mm

Névleges áram:

1 A

Névleges feszültség:

250 V

Kioldási karakterisztika:

gyors

Kivitel:

üvegcsöves

Feszültség fajtája:

AC

Rendeltetés:

egyéb

Üzemi frekvencia:

50-50 Hz

Kijelző típusa:

egyéb

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H05V-K 1x1 sárga Műa szig hajlvezeték 300/500V