Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Somogyi Elektronic - Üvegcsöves 5x20mm 200mA F gyors bizt betét G41723 - F200 MA

MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Üvegcsöves 5x20mm 200mA F gyors bizt betét G41723

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 5x20 mm

  • Névleges áram - 0.2 A

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Kioldási karakterisztika - gyors

  • Kivitel - üvegcsöves

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G41723

Gyártói cikkszám

F200 MA

Gyártói típuskód

%F200MA 250V 5x20MM

Méret:

5x20 mm

Névleges áram:

0.2 A

Névleges feszültség:

250 V

Kioldási karakterisztika:

gyors

Kivitel:

üvegcsöves

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Miniatűr biztosíték ; Üvegcsöves 5x20mm 200mA F gyors bizt betét