Somogyi Elektronic - Üvegcsöves 5x20mm 2A F gyors bizt betét G24414 - F2 A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 5x20 mm
Névleges áram - 2 A
Névleges feszültség - 250 V
Kioldási karakterisztika - gyors
Kivitel - üvegcsöves
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998312701959
Sonepar cikkszám
G24414
Gyártói cikkszám
F2 A
Gyártói típuskód
F2A 250V 5x20MM
Méret:
5x20 mm
Névleges áram:
2 A
Névleges feszültség:
250 V
Kioldási karakterisztika:
gyors
Kivitel:
üvegcsöves
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
egyéb
Üzemi frekvencia:
50-50 Hz
Kijelző típusa:
egyéb
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Miniatűr biztosíték ; Üvegcsöves 5x20mm 2A F gyors bizt betét