Somogyi Elektronic - Üvegcsöves 5x20mm 3,15A F gyors bizt betét G11492 - F3,15 A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 5x20 mm
Névleges áram - 3.15 A
Névleges feszültség - 250 V
Kioldási karakterisztika - gyors
Kivitel - üvegcsöves
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998312701997
Sonepar cikkszám
G11492
Gyártói cikkszám
F3,15 A
Gyártói típuskód
F3,15A 250V 5x20MM
Méret:
5x20 mm
Névleges áram:
3.15 A
Névleges feszültség:
250 V
Kioldási karakterisztika:
gyors
Kivitel:
üvegcsöves
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
egyéb
Üzemi frekvencia:
50-50 Hz
Kijelző típusa:
egyéb
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 24A TS32/35 sínre csav bek beige