Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Somogyi Elektronic - Üvegcsöves 5x20mm 400mA F gyors bizt betét G41726 - F400 MA

MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Üvegcsöves 5x20mm 400mA F gyors bizt betét G41726

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - üvegcsöves

  • Méret - 5x20 mm

  • Névleges feszültség - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998312702024

Sonepar cikkszám

G41726

Gyártói cikkszám

F400 MA

Gyártói típuskód

F400MA 250V 5x20MM

Kivitel:

üvegcsöves

Méret:

5x20 mm

Névleges feszültség:

250 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Miniatűr biztosíték ; Üvegcsöves 5x20mm 400mA F gyors bizt betét