Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Üvegcsöves 5x20mm 500mA F gyors bizt betét G24408 - F500 MA

MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Üvegcsöves 5x20mm 500mA F gyors bizt betét G24408

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - üvegcsöves

  • Méret - 5x20 mm

  • Feszültség fajtája - AC

  • Névleges áram - 0.5 A

  • Névleges feszültség - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5998312702048

Sonepar cikkszám

G24408

Gyártói cikkszám

F500 MA

Gyártói típuskód

F500mA 250V 5x20MM

Kivitel:

üvegcsöves

Méret:

5x20 mm

Feszültség fajtája:

AC

Névleges áram:

0.5 A

Névleges feszültség:

250 V

Rendeltetés:

egyéb

Üzemi frekvencia:

50-50 Hz

Kijelző típusa:

egyéb

Kioldási karakterisztika:

gyors

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Miniatűr biztosíték ; Üvegcsöves 5x20mm 500mA F gyors bizt betét