Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Üvegcsöves 5x20mm 500mA T lomha bizt betét G41731 - T500 MA

MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Üvegcsöves 5x20mm 500mA T lomha bizt betét G41731

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 5x20 mm

  • Névleges áram - 0.5 A

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Kioldási karakterisztika - lomha

  • Kivitel - üvegcsöves

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5998312718223

Sonepar cikkszám

G41731

Gyártói cikkszám

T500 MA

Gyártói típuskód

T500MA 250V 5x20MM

Méret:

5x20 mm

Névleges áram:

0.5 A

Névleges feszültség:

250 V

Kioldási karakterisztika:

lomha

Kivitel:

üvegcsöves

Feszültség fajtája:

AC

Rendeltetés:

egyéb

Üzemi frekvencia:

50-50 Hz

Kijelző típusa:

egyéb

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Miniatűr biztosíték ; Üvegcsöves 5x20mm 500mA T lomha bizt betét