Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Üvegcsöves 5x20mm 5A F gyors bizt betét G14979 - F5 A

MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Üvegcsöves 5x20mm 5A F gyors bizt betét G14979

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 5x20 mm

  • Névleges áram - 5 A

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Kioldási karakterisztika - gyors

  • Kivitel - üvegcsöves

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5998312702031

Sonepar cikkszám

G14979

Gyártói cikkszám

F5 A

Gyártói típuskód

F5A 250V 5x20MM

Méret:

5x20 mm

Névleges áram:

5 A

Névleges feszültség:

250 V

Kioldási karakterisztika:

gyors

Kivitel:

üvegcsöves

Feszültség fajtája:

AC

Rendeltetés:

egyéb

Üzemi frekvencia:

50-50 Hz

Kijelző típusa:

egyéb

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztótábla-burkolat ; Fogy mérő szekr csapóablak