Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Somogyi Elektronic - Ventilátor 40 cm lapátátmérő 94-124cm áll. magasság 40W 230V álló fehér forgó SN148985 - SF 40 WH/M

MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Ventilátor 40 cm lapátátmérő 94-124cm áll. magasság 40W 230V álló fehér forgó SN148985

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. teljesítményfelvétel - 40 W

  • Hosszúság - 1240 mm

  • Távvezérléssel - Nem

  • Ház anyaga - műanyag

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN148985

Gyártói cikkszám

SF 40 WH/M

Gyártói típuskód

SF 40 WH/M

Max. teljesítményfelvétel:

40 W

Hosszúság:

1240 mm

Távvezérléssel:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

fehér

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 40A be-ki tokozott IP44