Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Somogyi Elektronic - Vezeték nélküli csengő 100m 36 dallam SN016012 - DB 102AC

MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Vezeték nélküli csengő 100m 36 dallam SN016012

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - ovális

  • Névtáblával - Nem

  • Világítással - Igen

  • Anyag - műanyag

  • Szerelési mód - falon kívül

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999084924829

Sonepar cikkszám

SN016012

Gyártói cikkszám

DB 102AC

Gyártói típuskód

=DB 102AC

Forma:

ovális

Névtáblával:

Nem

Világítással:

Igen

Anyag:

műanyag

Szerelési mód:

falon kívül

Szín:

fekete

Zsinór nélküli:

Igen

Hosszúság:

30 mm

Szélesség:

60 mm

Magasság:

90 mm

Átmérő:

0 mm

Csengő/kaputelefon ; Ajtócsengő ; Vezeték nélküli csengő 100m 36 dallam