Somogyi Elektronic - Vezeték nélküli lámpakapcsoló távirányítható SN142382 - NVK SWITCH
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - egyéb
Használati mód - egyéb
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Billentyűkapcsoló - Igen
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5999084952792
Sonepar cikkszám
SN142382
Gyártói cikkszám
NVK SWITCH
Gyártói típuskód
NVK SWITCH
Kapcsolási mód:
egyéb
Használati mód:
egyéb
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Billentyűkapcsoló:
Igen
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívül
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
0
Szövegmező / írási felület:
nem
Megvilágítás:
nem
Névleges feszültség:
230 V
Névleges áram:
13 A
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
13 AX
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem