Somogyi Elektronic - Világító kapcsoló 20x13mm 2állású 2ák piros G60483 - STV 05
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Használati mód - billenő
Szerelési mód - beépítés
Szín - piros
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998312704547
Sonepar cikkszám
G60483
Gyártói cikkszám
STV 05
Gyártói típuskód
STV 05
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Használati mód:
billenő
Szerelési mód:
beépítés
Szín:
piros
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Rögzítés módja:
körömmel
Megvilágítás:
igen
Antibakteriális:
Nem
Felület kivitele:
matt
Felület:
kezeletlen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Megvilágítás fajtája:
glimmlámpa
RAL-szám (hasonló):
0
Szövegmező / írási felület:
nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Névleges feszültség:
250 V
Készülék szélesség:
15 mm
Készülék magasság:
21 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Készülék mélység:
22 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem