Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Sonepar - Elem 12V SN019797 - TC LR27A

MásolásMásolás
Sonepar - Elem 12V SN019797

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kivitel - alkáli-mangán

  • Súly - 20 g

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN019797

Gyártói cikkszám

TC LR27A

Gyártói típuskód

TC LR27A

Névleges feszültség:

12 V

Kivitel:

alkáli-mangán

Súly:

20 g

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Sonepar ; Elem 12V