Sonepar - Gégecső 16-os polipropilén TINB, behúzószálas(poliamid) fekete SN180003 - 24021140
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - polipropilén
Védettség - IP44
Névleges átmérő - 16 mm
Nyomásállóság - 750 N
Alkalmazási hőmérséklet - -5-90 °C
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN180003
Gyártói cikkszám
24021140
Gyártói típuskód
TINB 16/100
Anyag:
polipropilén
Védettség:
IP44
Névleges átmérő:
16 mm
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
UV-fény álló:
Igen
Húzózsinórral:
Igen
Gégecső 16-os polipropilén TINB, behúzószálas(poliamid) fekete