Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Sonepar - Gégecső lépésálló 20-as polipropilén, műa.bevont fém behúzószálas, fekete GT73426 - Flexpro/20mm

MásolásMásolás
Sonepar - Gégecső lépésálló 20-as polipropilén, műa.bevont fém behúzószálas, fekete GT73426

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Anyag - polipropilén

  • Védettség - IP44

  • Nyomásállóság - 750 N

  • UV-fény álló - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT73426

Gyártói cikkszám

Flexpro/20mm

Gyártói típuskód

Flexpro/20mm

Névleges átmérő:

20 mm

Anyag:

polipropilén

Védettség:

IP44

Nyomásállóság:

750 N

UV-fény álló:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-90 °C

Szál anyaga:

műanyagköpenyes rugóacél

Melegvízkészítő berendezések ; Elektromos fűtőkarima víztárolóhoz ; Fűtőkészülék betét 600W FK2-höz