Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Sonepar - Gégecső lépésálló 25-ös polipropilén, műa.bevont fém behúzószálas, fekete GT73427 - Flexpro/25mm

MásolásMásolás
Sonepar - Gégecső lépésálló 25-ös polipropilén, műa.bevont fém behúzószálas, fekete GT73427

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Anyag - polipropilén

  • Szál anyaga - műanyagköpenyes rugóacél

  • Nyomásállóság - 750 N

  • Alkalmazási hőmérséklet - -5-90 °C

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT73427

Gyártói cikkszám

Flexpro/25mm

Gyártói típuskód

Flexpro/25mm

Névleges átmérő:

25 mm

Anyag:

polipropilén

Szál anyaga:

műanyagköpenyes rugóacél

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-90 °C

Védettség:

IP44

UV-fény álló:

Nem

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Gégecső lépésálló 25-ös acél behúzószálas