Sonepar - Gégecső lépésálló 32-es polipropilén, műa.bevont fém behúzószálas, fekete GT83920 - Flexpro/32mm
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 32 mm
Anyag - polipropilén
Védettség - IP44
Nyomásállóság - 750 N
UV-fény álló - Nem
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT83920
Gyártói cikkszám
Flexpro/32mm
Gyártói típuskód
Flexpro/32mm
Névleges átmérő:
32 mm
Anyag:
polipropilén
Védettség:
IP44
Nyomásállóság:
750 N
UV-fény álló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Szál anyaga:
műanyagköpenyes rugóacél
Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Gégecső lépésálló 32-es acél behúzószálas