Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Sonepar - Gégecső lépésálló 40-es polipropilén, műa.bevont fém behúzószálas, fekete GT70316 - Flexpro/40mm

MásolásMásolás
Sonepar - Gégecső lépésálló 40-es polipropilén, műa.bevont fém behúzószálas, fekete GT70316

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 40 mm

  • Anyag - polipropilén

  • Védettség - IP44

  • Nyomásállóság - 750 N

  • UV-fény álló - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT70316

Gyártói cikkszám

Flexpro/40mm

Gyártói típuskód

Flexpro/40mm

Névleges átmérő:

40 mm

Anyag:

polipropilén

Védettség:

IP44

Nyomásállóság:

750 N

UV-fény álló:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-90 °C

Szál anyaga:

műanyagköpenyes rugóacél

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Gégecső lépésálló 40-es, behúzószálas