Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Sonepar - Shelly Plus 1 szerelvény mögé rakható WIFI/Bluetooth aktuátor, 1 áramkörös 240V/16A SN164113 - ALL-REL-PLUS1

MásolásMásolás
Sonepar - Shelly Plus 1 szerelvény mögé rakható WIFI/Bluetooth aktuátor, 1 áramkörös 240V/16A SN164113

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-240 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-48 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Szélesség - 41 mm

  • Magasság - 36 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3800235265000

Sonepar cikkszám

SN164113

Gyártói cikkszám

ALL-REL-PLUS1

Gyártói típuskód

ALL-REL-PLUS1

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

110-240 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-48 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Szélesség:

41 mm

Magasság:

36 mm

Mélység:

15 mm

Shelly Plus 1 szerelvény mögé rakható WIFI/Bluetooth aktuátor, 1 áramkörös 240V/16A