Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Sonepar - Szivattyú 800W 250l/min, 9m GT70658 - Neptun 800W

MásolásMásolás
Sonepar - Szivattyú 800W 250l/min, 9m GT70658

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT70658

Gyártói cikkszám

Neptun 800W

Gyártói típuskód

Neptun 800W

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Keringető szivattyú ; Szivattyú 800W 250l/min, 9m