Sonepar - Talajba sülly lpt 70W fémhal G12 IP67 bill. inox GT15436 - 3.781.15
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP67
Fényforrás - fémhalogén lámpa
Külső átmérő - 270 mm
Alkalmas fényforrások számához - 1
Érintésvédelem - III
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT15436
Gyártói cikkszám
3.781.15
Gyártói típuskód
ALLUM DISCOSPOT INOX 70W
Védettség:
IP67
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Külső átmérő:
270 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Érintésvédelem:
III
G12 foglalattal, billenthető, inox kivitel