Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Sonepar - Varniscső 16mm GT64829 - Varniscső 16 mm

MásolásMásolás
Sonepar - Varniscső 16mm GT64829

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT64829

Gyártói cikkszám

Varniscső 16 mm

Gyártói típuskód

Varniscső 16 mm

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő burkolat ; Varniscső 16mm