SONLUX - Hajólámpa 1x60W E27 izzós ovál fémrácsos gyorsrögz Készlet erejéig rendelhető! IP44 GT48589 - 571002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP44
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - izzólámpa
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Foglalat - E27
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004705008916
Sonepar cikkszám
GT48589
Gyártói cikkszám
571002
Gyártói típuskód
57-1002-0002
Védettség:
IP44
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
izzólámpa
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Foglalat:
E27
Hosszúság:
170 mm
Szélesség:
125 mm
Magasság / mélység:
110 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Falra szerelhető:
Igen
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 16A 400V 5P