Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Spectrum - Izzó alacsony fesz 24V 100W E27 foglalat világos SN093363 - WOJ10605

MásolásMásolás
Spectrum - Izzó alacsony fesz 24V 100W E27 foglalat világos SN093363

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 100 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 1300 lm

  • Kivitel - világos

  • Közepes névleges élettartam - 1000 h

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN093363

Gyártói cikkszám

WOJ10605

Gyártói típuskód

WOJ10605

Fényforrás teljesítménye:

100 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

1300 lm

Kivitel:

világos

Közepes névleges élettartam:

1000 h

Alkalmas sütőhöz:

Nem

Hűtőszekrényhez használható:

Nem

Lámpafeszültség:

24-24 V

Lámpaforma:

körte alak

Szín:

egyéb

Átmérő:

60 mm

Teljes hossz:

105 mm

Rezgésálló:

Nem

Szénszálas:

Igen

Kripton:

Nem

Repeszvédelem:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

100 kWh

Izzó alacsony fesz 24V 100W E27 foglalat világos