STAHL - Rb dugalj 16A 400V 3P+N+F GT29392 - sg0474
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 5
Névleges áram - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
Óraidő-állítás - 6 h
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT29392
Gyártói cikkszám
sg0474
Gyártói típuskód
8570/11-506-S-01-0-00-XXX
Pólusszám:
5
Névleges áram:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
piros
Ház anyaga:
műanyag
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
1, 2
Robbanásveszélyes por-zónához:
21, 22
Ex-osztály:
IIC
Ipari csatlakozók ; Robbanásbiztos ipari dugalj ; Rb dugalj 16A 400V 3P+N+F